FPC
25.4sqスーパースリム浅口ソケット
口径深さを浅くしてありますので、ナットの座金やホイールにソケットが接触しません。
用途
新ISOのナット、アルミホイールや塗装ホイールにお薦めします。
寸法S(mm)
33
質量(g)
531
全長L(mm)
70
ピン形式
8-P1
寸法D1(mm)
49
寸法D2(mm)
48
寸法l(mm)
18
Oリング
8-OG
アズワン品番
64-8392-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35162716
8WG-33A
¥
5,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください