FPC
スーパースリムボール付きソケット
エルフ・アトラス・コンドルなどの小型トラック(ホイールナットの二面幅27)に最適です。
用途
外径が小さく全長が長い専用設計によりハブに接触せずに使えます。
寸法S(mm)
27
質量(g)
550
寸法d(mm)
21
寸法L1(mm)
30
全長L(mm)
110
ピン形式
8-P1
寸法D1(mm)
36.7
寸法D2(mm)
48
寸法l(mm)
13.5
Oリング
8-OG
内容量
1個
注意
※ホイールナット専用に特に薄型に設計しておりますので、早期に破損することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35162725
8WGL-27A
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください