曜日別特売

No.5スプラインロングソケット

No.5スプラインロングソケット - FPCNo.5スプラインロングソケット - FPCNo.5スプラインロングソケット - FPC

大型車用

用途スプライン差込インパクト用ロングソケットです。寸法L1(mm)30全長L(mm)110内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35162865SSWA-3030
19,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
35162874SSWA-3232
19,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
35162883SSWA-3333
19,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
35162899SSWA-3535
19,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
35162908SSWA-3636
19,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
35162917SSWA-3838
21,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
35162926SSWA-4141
22,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする