シチズンシステムズ
電子血圧計(上腕式)
ワンボタン操作で測定できます。
仕様
腕帯:ソフトカフ、平均値:最新3回
寸法(mm)
約130×118×53
測定範囲
圧力/0~280mmHg、脈拍/40~180拍/分
質量(g)
約230
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
測定方法
オシロメトリック法
電池寿命
約1000回
アズワン品番
0-9623-31
メモリー機能
90回
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219ADBZX00127000
適合腕周(cm)
約22~32
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37205474
CH-452
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください