パナソニックエイジフリー・ライフテック
家具調トイレ〈座楽〉 コンパクト便座
家具調のコンパクトかつ軽量タイプ
優れたデザイン、フィッティグ性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×580×755~875
内容量
1個
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
タイプ
選択してください
あたたか
ソフト
プラスチック
脱臭 あたたか
脱臭 ソフト
脱臭 プラスチック
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37206585
PN-L23206
消臭液1本、便座カバー1枚
本体:天然木、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン
14
プラスチック
62-6859-47
¥
51,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37206603
PN-L23207
消臭液1本、便座カバー1枚
本体:天然木、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレ、ンソフト便座:ウレタンフォーム、合成皮革
14.4
ソフト
62-6859-48
¥
56,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37206628
PN-L23208
消臭液1本
本体:天然木、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン
14.9
あたたか
62-6859-49
¥
66,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37206637
PN-L23216
消臭液1本、便座カバー1枚
本体:天然木、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン
14.5
脱臭 プラスチック
62-6859-50
¥
75,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37206655
PN-L23217
消臭液1本、便座カバー1枚
本体:天然木、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン、ソフト便座:ウレタンフォーム、合成皮革
14.8
脱臭 ソフト
62-6859-51
¥
80,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37206664
PN-L23218
消臭液1本
本体:天然木、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン
15.5
脱臭 あたたか
62-6859-52
¥
90,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000