曜日別特売

家具調トイレ〈座楽〉 ベーシック便座

家具調トイレ〈座楽〉 ベーシック便座 - パナソニックエイジフリー・ライフテック家具調トイレ〈座楽〉 ベーシック便座 - パナソニックエイジフリー・ライフテック家具調トイレ〈座楽〉 ベーシック便座 - パナソニックエイジフリー・ライフテック

家具調のベーシックタイプ
便利機能満載、ハイレベルなベーシック

材質本体:天然木、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×785~945内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
タイプ
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37206689PN-L2331662-6859-56脱臭 プラスチック消臭液1本、便座カバー1枚18.5
97,000
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37206698PN-L2331762-6859-57脱臭 ソフト消臭液1本、便座カバー1枚19
101,000
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37206716PN-L2331862-6859-58脱臭 あたたか消臭液1本19.5
109,000
108,980
119,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする