アズワン
簡易呼気力測定器 タスクル
息を吹き込むとその力に応じた6段階のLEDランプが光ります。
先端に吹き戻しを付け替えても使用できます。
セット内容
本体、吹き口キャップ、充電器セット、除菌剤スプレー
寸法(mm)
約50×140×37
測定範囲
12cmH2O~150cmH2O
質量(g)
52
電源
リチウムポリマー充電池(AC100-240V 0.6A)
充電器電圧(V)
AC100-240、50/60Hz、0.6A
接続端子
充電器:USB Type-Cプラグ
アズワン品番
7-5528-01
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37214468
TSKL001
¥26,000
¥
25,900
¥28,490
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください