神戸生絲
のびのびワンタッチ肌着(春夏用)
のばして上からすっぽり、ワンタッチホックで楽に着脱ができます。
仕様
ボタン:ホック式
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
洗濯方法
乾燥機×、洗濯機○、脱水機○
伸長(cm)
【伸長時(円周)】ウエスト/約160、首~脇下/約80
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
胴囲(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37215098
GZ5FML
M~L
88~104
165~185
76~94
7-5562-01
¥3,500
¥
3,498
¥3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37215116
GZ5FLL
L~LL
96~112
175~185
84~104
7-5562-02
¥3,500
¥
3,498
¥3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37215125
GZ6FML
M~L
88~104
165~185
76~94
7-5562-03
¥3,500
¥
3,498
¥3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37215143
GZ6FLL
L~LL
96~112
175~185
84~104
7-5562-04
¥3,500
¥
3,498
¥3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください