レイクス21
マニクイック エイト(フットケア)
8種類のアタッチメントの使い分けで簡単フットケアができます。
持ちやすい形状で処理しずらい足の爪や、カカト等のケアに最適です。
付属品
サファイアディスク、フェルトコーン、サファイアファイン、シリンダーサファイアカッター、細か目ローラー大 、細か目ローラー小、粗い目ローラー大、粗い目ローラー小、プロテクター、単3乾電池×2本
種別
本体セット
材質
本体/PC・ABS、アタッチメント/合成サファイア
質量(g)
約120
電源
単3乾電池×2本
アズワン品番
7-6211-01
本体寸法(cm)
約17×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37222877
MQ746
¥
9,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください