レイクス21
レイクス21の グルーミング用品
レイクス21の 爪切り
レイクス21の 爪ケア用品
マニクイック エイト(フットケア)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37222877
品番
MQ746
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,250
8種類のアタッチメントの使い分けで簡単フットケアができます。
持ちやすい形状で処理しずらい足の爪や、カカト等のケアに最適です。
付属品
サファイアディスク、フェルトコーン、サファイアファイン、シリンダーサファイアカッター、細か目ローラー大 、細か目ローラー小、粗い目ローラー大、粗い目ローラー小、プロテクター、単3乾電池×2本
種別
本体セット
材質
本体/PC・ABS、アタッチメント/合成サファイア
質量(g)
約120
電源
単3乾電池×2本
アズワン品番
7-6211-01
本体寸法(cm)
約17×4