ピットアダクション

ピットアダクション - 高田ベッド製作所ピットアダクション - 高田ベッド製作所ピットアダクション - 高田ベッド製作所

軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
両脚の開閉による太ももとお尻・股関節を含めた下半身の改善運動。

材質マット/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)質量(kg)約29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500~1250×1150×950座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×410前座高(mm)350・470内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37223814TB-13977-6227-01
366,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37223823TB-1397アイボリー7-6227-02
366,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37223848TB-13977-6227-03
366,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37223857TB-13977-6227-04
366,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37223875TB-1397ライトグリーン7-6227-05
366,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37223884TB-1397ライトブルー7-6227-06
366,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37223909TB-1397ピンク7-6227-07
366,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37223927TB-1397イエロー7-6227-08
366,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37223936TB-1397グレー7-6227-09
366,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37223954TB-1397オレンジ7-6227-10
366,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37223963TB-1397抹茶7-6227-11
366,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37223988TB-1397スカイブルー7-6227-12
366,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37223997TB-1397クリーム7-6227-13
366,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224015TB-1397メディブルー7-6227-14
366,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224024TB-1397メディグリーン7-6227-15
366,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224049TB-1397ライムグリーン7-6227-16
366,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224058TB-1397ライトブラウン7-6227-17
366,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224076TB-1397レッド7-6227-18
366,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする