ピットレッグプレス

ピットレッグプレス - 高田ベッド製作所ピットレッグプレス - 高田ベッド製作所ピットレッグプレス - 高田ベッド製作所

軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。
負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
膝の曲げ伸ばしによる太もも前後と脚全体を含めた下半身の改善運動。

材質マット/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)質量(kg)約29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×1150×930座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×410前座高(mm)350・490内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37224085TB-13967-6228-01
306,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224103TB-1396アイボリー7-6228-02
306,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224119TB-13967-6228-03
306,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224137TB-13967-6228-04
306,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224155TB-1396ライトグリーン7-6228-05
306,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224164TB-1396ライトブルー7-6228-06
306,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224189TB-1396ピンク7-6228-07
306,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224198TB-1396イエロー7-6228-08
306,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224216TB-1396グレー7-6228-09
306,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224225TB-1396オレンジ7-6228-10
306,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224243TB-1396抹茶7-6228-11
306,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224259TB-1396スカイブルー7-6228-12
306,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224277TB-1396クリーム7-6228-13
306,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224286TB-1396メディブルー7-6228-14
306,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224304TB-1396メディグリーン7-6228-15
306,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224313TB-1396ライムグリーン7-6228-16
306,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224338TB-1396ライトブラウン7-6228-17
306,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37224356TB-1396レッド7-6228-18
306,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする