アズワン
身長計付体重計[検定付]
容易なキー操作でBMI計算ができます。
品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)
360×520×1090
質量(kg)
約12
測定範囲
【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級
機能
ホールド・風袋引き・BMI指数
最小目盛(mm)
1
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
検定付き商品のためユーザー様名と使用地域を確認する場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37225205
MS4900+HM201D
ACアダプター(付属)または単3乾電池×6本(テスト用付属)
8-1222-01
¥
145,000
¥
143,550
¥
157,905
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
37225214
MS4900+HM200D
ACアダプター(付属)または単3乾電池×6本(テスト用付属)または単4乾電池×2本(テスト用付属)
8-1222-02
¥
160,000
¥
158,400
¥
174,240
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000