アズワン
電子体温計[病院用]
本体・ケースともに防水性能を備え、アルコール消毒も可能です。
腋が開いている高齢者もしっかり測定できるズレにくい先端形状です。
質量(g)
約13
電源
LR41ボタン電池×2個(交換不可)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
17.6×129×12.6
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
検温部位
測定方式
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37227287
ET-C205S
1本
腋下
予測(平均30秒)・実測(約10分)
8-9483-11
医療機器認証番号:222AABZX00106
¥2,850
取扱い終了
37227296
ET-C205H
1箱(10本)
腋下
予測(平均30秒)・実測(約10分)
8-9483-12
医療機器認証番号:222AABZX00106
¥27,500
取扱い終了
37227314
ET-C405S
1本
口中・直腸
予測(平均30秒)・実測(約5分)
8-9483-13
医療機器認証番号:222AABZX00129
¥3,360
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください