ハイビジョン防水小型カメラ + 7インチLCD防犯録画セット

ハイビジョン防水小型カメラ + 7インチLCD防犯録画セット - ブロードウォッチ
(7件のレビュー)

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度100万画素のハイビジョン映像で夜間の市街地でも鮮明に撮影。防水仕様で屋外での使用にも対応。
ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
メモリー容量が足りない場合は古いデータから自動消去。メモリーの交換や操作の必要がなく常に最新データを保存します(録画手法解説 ループ録画)

用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。防水仕様屋外使用可能セット内容カメラ(SEC-CAM-M720P)・7インチモニター(SEC-LCDTF-7HINCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1解像度1024×600ピクセル動作温度(℃)-10~50照度(Lux)(最低)0.01画面サイズ7インチ画素数約100万画素記録メディアSDカード(別売) 4~32GB(クラス10以上画角(レンズ)約150度内容量1セット
注意
※SDカードは別売です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35165306SEC-S-1M720P-SD7L
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35165306SEC-S-1M720P-SD7L74044198SEC-S-1M720P-SD7L-CSEC-S-1M720P-SD7L 超小型100万画素防犯カメラ1台 7インチ録画機能付きモニター DIY防犯セット ブロードウォッチ 74044198超小型100万画素防犯カメラ1台 7インチ録画機能付きモニター DIY防犯セットブロードウォッチ1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35165306
2021-04-05
用途: 巣箱の観察
建設業・工事業

10M配線の短さに悩み購入。その後15M配線のお知らせメールが来た。交換してもらいたい。

対象商品 : 35165306
2021-01-19
用途: 休憩時、店頭の監視
モータース中島商会自動車・二輪車・自転車関連業

昼食時の2階からの来店者を確認するのにちょうど良いの思った。
店内と外の明暗の差がもう少し無いようにならないのか?

対象商品 : 35165306
2020-09-16
用途: 防犯対策
その他業種

映像が左右反転するのが治せませんでした
後は良いと思います

対象商品 : 35165306
2020-05-19
用途: 駐車場防犯カメラ
その他業種

カメラ本体が小さくて目立たなくてよい、
モニターの取説が簡単すぎてスイッチの操作が分からない。

対象商品 : 35165306
2020-05-15
用途: 24時間防犯
西口自動車自動車・二輪車・自転車関連業

説明書をもう少し詳しくして欲しい。他のモニターにも対応出来れば良いと思います

対象商品 : 35165306
2020-05-12
用途: 監視目的
製造業

前者の書いてある通り、数時間しか記録できません
セキュリティー目的で買ったのですが意味が無いです
画面を見せてダミー扱いするだけの使用方法しかありません
それならもっと安いのがあるはず

対象商品 : 35165306
2019-11-21
用途: 野外の盗難監視に!!
卸売・小売業

有線の小型カメラが欲しがったので購入しました。
SDカード32GBまでしか使用できず、
6時間位の録画しかできません。
監視カメラとしては短すぎです。
モニターの様な役割なら使用できます。
また、夜の市街地も鮮明と記載がありましたが、
街灯などが無い暗い場所では、何も映りません。
説明書も簡単な物で、なんの詳細も無いので、
何回か問い合わせしました。
色々と説明が足らなすぎだと思いました。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする