リンテックコマース
強さ10倍障子紙
強さ最上級、衝撃強度が10倍強い障子紙です。
人が乗っても破れない強さ!
ペットのいたずらにも安心です!
用途
破れにくいので、ペットのいたずら対策に!糊・両面テープどちらでもお貼りいただけます。
材質
パルプ(15%)、ポリプロピレン(80%)、バインダー(5%)、蛍光材配合
縦(cm)
94
横(cm)
360
タイプ
1枚貼り
使用の目安
障子2枚分
内容量
1枚
注意
※紙で手を切らないよう注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35170407
SOJ-132
無地
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
35170416
SOJ-133
雲竜
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください