極強プラスチック障子紙

極強プラスチック障子紙 - リンテックコマース極強プラスチック障子紙 - リンテックコマース極強プラスチック障子紙 - リンテックコマース極強プラスチック障子紙 - リンテックコマース極強プラスチック障子紙 - リンテックコマース極強プラスチック障子紙 - リンテックコマース
(1件のレビュー)

ペットのひっかきキズやお子さまのイタズラにも負けない!
障子紙とプラスチックを貼り合わせた強化障子紙
有害なUV(紫外線)を92%以上カット
専用両面テープでカンタンに貼れます!
プラスチックなので障子の汚れを拭き掃除できます
破れにくいから、今までよりも張り替える手間がグ~ンと減ります

用途UVカット効果がついた障子紙です。畳や家具等の日焼けによる色あせ対策に。ペットのひっかきやお子様のイタズラにも負けません。材質ポリプロピレン、不織布縦(cm)94横(cm)215内容量1枚
注意
※紙で手を切らないよう注意
※専用両面テープを使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35170425SOJ-185無地
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35170434SOJ-186雲竜
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35170443SOJ-187さくら
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: 障子の張替え

思ったより施工が難しかったです。一人で施工するのはやめたほうがいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする