リンテックコマース
結露吸水速乾シート
窓の結露対策に!
シンプルな和紙調で、貼っても部屋が暗くなりません。
特殊粘着タイプなので貼りやすく、はがす際ものりが残りません。
結露水からカーテンを守ります
用途
乾燥速度が速いから、たえず結露水を吸水できます。カーテンの結露濡れ防止に。
材質
シート:不織布(レーヨン・パルプ)、ポリエステル、粘着材:アクリル系
色
プレーン
耐熱温度(℃)
80
横(cm)
90
内容量
1枚
注意
※ガラス以外には貼らないでください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
縦(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35172139
HGK-05M
M
92
オープン
取扱い終了
返品不可
35172148
HGK-05S
S
45
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください