曜日別特売

透明遮熱フィルム

透明遮熱フィルム - リンテックコマース透明遮熱フィルム - リンテックコマース透明遮熱フィルム - リンテックコマース透明遮熱フィルム - リンテックコマース透明遮熱フィルム - リンテックコマース透明遮熱フィルム - リンテックコマース透明遮熱フィルム - リンテックコマース透明遮熱フィルム - リンテックコマース

ガラス本来の風合いを変えることなく省エネ効果を実現!
透明なのに、日光の熱を吸収し、冷房効果アップ!
エアコン稼働電力量10%ダウン!夏の光熱費もダウン!
ガラスが割れても飛び散らない
有害なUV(紫外線)を99%以上カット
スリキズに強い!
透明度が高いので施工後も違和感がありません
透明板ガラス専用の断熱フィルムです

用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。クリアー材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アクリル酸エステル樹脂、保護フィルム耐熱温度(℃)80内容量1枚
注意
※ガラス以外には貼らないでください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。
※ガラスにヒビが入る場合がありますので、
熱線反射ガラス・熱線吸収ガラス・網入りガラス・線入りガラス・二重ガラス・複合ガラスなどの特殊なガラスには、お貼りにならないでください。
※透明ですが、熱を吸収すので網入りガラスなど特殊なガラスに貼ると熱割れする場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(cm)
縦(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35172157IR-05L20092L
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
35172166IR-05M10092M
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
35172175IR-05S9046S
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする