曜日別特売

マジックミラー断熱フィルム

マジックミラー断熱フィルム - リンテックコマースマジックミラー断熱フィルム - リンテックコマースマジックミラー断熱フィルム - リンテックコマースマジックミラー断熱フィルム - リンテックコマースマジックミラー断熱フィルム - リンテックコマースマジックミラー断熱フィルム - リンテックコマースマジックミラー断熱フィルム - リンテックコマースマジックミラー断熱フィルム - リンテックコマース
(1件のレビュー)

夏は、日光の熱を鏡のように反射し、冬は魔法瓶のような効果で室温を保ちます。
エアコン稼働電力量63%ダウン!
マジックミラー効果で視線をカット!
ガラスが割れても飛び散らない
有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)
スリキズに強い!(キズがつきにくく、窓ふきなどでのお手入れも安心)
透明板ガラス専用の断熱フィルムです。

用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルムシルバー耐熱温度(℃)80内容量1枚
注意
※ガラス以外には貼らないでください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。
※ガラスにヒビが入る場合がありますので、
※熱線反射ガラス・熱線吸収ガラス・網入りガラス・線入りガラス・二重ガラス・複合ガラスなどの特殊なガラスには、お貼りにならないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35172184HGS-651LL92200
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
35172193HGS-651MM92100
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
35172209HGS-651SS4690
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35172193
2021-07-16
用途: 会社窓の遮光・遮熱・目隠し
運輸・通信業

フィルムに折れ線が入っていました。
フィルムがつぶれないよう、商品の中に紙筒の芯が必要ではないでしょうか。

19が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする