リンテックコマース
壁紙・障子紙のはがし剤 濃縮タイプ
壁紙・障子紙のはがしや、ビニール壁紙の手あかやタバコのヤニなどの汚れおとしに。
薄めて使う。
標準使用量:障子紙約30枚分・ビニルかべ約60m
2
・壁紙約50m
2
・ふすま紙約20枚分
用途
かべ紙、障子紙、ふすま紙のはがし
材質
界面活性剤
色
半透明
液性
中性
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(250g)
注意
※人体に触れた場合、すぐに水洗いしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35172288
-
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください