BOSCH(ボッシュ)
コードレスグルーペン グルーイ
コードレス
コンパクト&スタイリッシュ
カラフル5色ボディ展開(JAN・品番別)
すぐに使える予熱時間1分・交換充填簡単な専用ミニグルースティックだから色替えもカンタンに楽しめる
用途
様々な材質の接着、装飾
仕様
LED式バッテリー残量計
セット内容
本体、カラークリップ1色、グルーステック(クリア×8本、カラー×7本、グリッター×5本)、充電式単3電池×2、充電式単3乾電池用充電器+USBケーブル×1
材質
ポリアミド
電源
充電式単3電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×29×25
本体質量(g)
本体のみ: 65・本体(電池含む):120
直径×長さL(Φmm×mm)
グルーステック:7×20
機能
オートオフ機能(約8.5分後)
時間
余熱時間:約1分
作業量(目安)
連続:専用グルースティック約60本分
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35172726
06032A2100
エバーグリーン
¥7,100
取扱い終了
35172735
06032A2101
スモーキーグレー
¥7,100
取扱い終了
返品不可
35172744
06032A2102
マシュマロホワイト
¥7,100
取扱い終了
返品不可
35172753
06032A2103
カップケーキピンク
¥7,100
取扱い終了
返品不可
35172769
06032A2104
ラグーンブルー
¥7,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください