曜日別特売

もみすりロール ヰセキ

もみすりロール ヰセキ - バンドー化学もみすりロール ヰセキ - バンドー化学もみすりロール ヰセキ - バンドー化学もみすりロール ヰセキ - バンドー化学
(1件のレビュー)

耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:適合表
全8種類を絞り込む
幅(mm)
外径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
外径(mm)
ドラム外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35174099異径大50型127200166
43,460
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
35174108異径小50型127170140
33,990
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
35174117異径大40型101.6200166
34,790
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
35174126異径小40型101.6170140
26,400
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
35174135異径大30型76.2200166
28,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
35174144異径小30型76.2170140
21,880
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
35174153異径大25型63.5196166
25,380
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
35174169異径小25型63.5167140
18,950
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35174153
2021-03-24
用途: 農作業籾摺機械使用
電気・ガス・熱供給・水道業

安定した動作です作業能率が上がりました!ロール交換事はペア-同時交換をお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする