丸面C型 KuRo

丸面C型 KuRo - 星光製作所丸面C型 KuRo - 星光製作所丸面C型 KuRo - 星光製作所丸面C型 KuRo - 星光製作所丸面C型 KuRo - 星光製作所
(2件のレビュー)
内容量1個
注意
※レンズ別売です。
※K001-02・K002-02は柄なしとなります。
全6種類を絞り込む
種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35294709k001溶接面(手持ち式)27031×24×12
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
71732145K002-02溶接面28031×23×13
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
71732161K013-00溶接面(手持ち式)34039×30×22
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
71732170K013A溶接面(手持ち式)43039×30×22
オープン
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
71732179K013A-01溶接面(手持ち式)44039×30×22
オープン
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
71732136K001-02溶接面24031×23×13
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35294709
2021-10-14
用途: アークでの溶接
建設業・工事業

いつも使ってるものなので、
使用感等も元々把握してるものですが、
自分でニス入れて長持ちさせようとするなら
充分に元が取れる商品ですね

2020-04-29
用途: 溶接作業
建設業・工事業

はじめてこの黒面を買いましたが、
普段は紙の赤面を使っているのですが
熱ですぐ割れるのでこちらをかってみました!
耐久はこれからなので楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする