丸面C型開閉式 KuRo

丸面C型開閉式 KuRo - 星光製作所丸面C型開閉式 KuRo - 星光製作所丸面C型開閉式 KuRo - 星光製作所丸面C型開閉式 KuRo - 星光製作所丸面C型開閉式 KuRo - 星光製作所丸面C型開閉式 KuRo - 星光製作所丸面C型開閉式 KuRo - 星光製作所
(4件のレビュー)
種類溶接面(手持ち式)材質(本体)バルカナイズドファイバー質量(g)310寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12内容量1個
注意
※レンズ別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ハンドル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35294727k002プライムPP(ポリプロピレン)
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
35294745k002-01(木の柄)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35294727
2025-04-11
用途: 溶接作業
有限会社 大成工業製造業

黒色がかっこいいです!
面自体も強いですが 少し重たいかな

対象商品 : 35294727
2022-01-12
用途: 溶接作業
製造業

なかなか取り扱ってるお店も近くにないので、非常にいいと思います

対象商品 : 35294745
2019-11-22
用途: 現場溶接
建設業・工事業

納期が3日と言っていたのに2週間待ちました
品物は最高です

対象商品 : 35294745
2019-03-30
用途: 溶接作業の時
製造業

見た目も良くて カッコいい
思ったよりも 軽くて使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする