星光製作所
丸面H型開閉式
(1件のレビュー)
種類
溶接面(手持ち式)
材質(本体)
パスコ(耐水性)
質量(g)
310
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
31×24×12
材質(ハンドル)
プライムPP(ポリプロピレン)
内容量
1個
注意
※レンズ別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35295305
H002
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください