DCモーター スリムファン (リモコン) 切タイマー付き 静音モード搭載

DCモーター スリムファン (リモコン) 切タイマー付き 静音モード搭載 - YAMAZEN(山善)

縦にも横にもワイドに送風、省スペース縦型スリムファン
椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ
送風口が高い位置にあり、ダイニングや書斎机で椅子に座った高さや、調理中などの立った姿勢にも最適
内転式首振り機構
DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。本体角度調節(2段階)で上向きへの送風ができる「本体角度調節機構」。風量調節5段階。風量切替ダイヤル式。左右首振り操作もリモコンでOK。

用途スリムファン、縦型ファン、縦型扇風機、タワー型ファン、タワー型扇風機として。機能タイマー機能ブラック質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×350×1040保証期間お買い上げ日より1年風量調整5段階リモコンあり左右首振上下角度調整切タイマー内容量1台
注意
※電気料金の目安単価は27円/kWhにて算出したものです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37736783YSR-SD1002(B)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする