DS(大進)
プラズマイオン 人感消臭タワーファン
高濃度プラズマイオンで空気中のウイルスを抑制し、トイレや部屋、タバコなどの気になる臭いを押さえるファンです。縦長ののコンパクト設計なので場所をとりません。約2.4kgなので移動にも困りません。
用途
お部屋の消臭・除菌に。
付属品
台座取付ネジ4本、壁掛用取付金具2枚、プレート取付ネジ6本、石膏ボード用アンカー6本
寸法(mm)
180×730×180(台座を含む)
質量(kg)
2.4
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)
27
風量
3段階(弱・中・強)
角度調整範囲
【ルーパー】左右約40°
温度ヒューズ
130℃
電源コード
2m
ヒューズ
【電源】2A
切タイマー
1~7時間(連続モード・人感モード)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73553911
HMJ-01
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません