UEFシリーズ

UEFシリーズ - TOYOZUMI(トヨズミ)

UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。

絶縁種別F種内容量1台
注意
※容量コードに対応する容量計算は2次側最大電圧×2次側電流となります。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1次電圧(V)
2次電圧(V)
容量(VA)
質量(kg)
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35335266UEF0072-016018-03A200/208/220/230/240200/208/220/230/24072010174
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335275UEF0072-016018-03B200/208/220/230/240200/208/220/230/24072010174
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335284UEF0072-016018-03C200/208/220/230/240200/208/220/230/24072010174
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335293UEF0072-016018-03E200/208/220/230/240200/208/220/230/24072010174
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335309UEF0072-016018-03F200/208/220/230/240200/208/220/230/24072010174
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335318UEF0072-016018-03G200/208/220/230/240200/208/220/230/24072010174
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335327UEF0072-016018-03H200/208/220/230/240200/208/220/230/24072010174
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335336UEF0072-016018-03J200/208/220/230/240200/208/220/230/24072010174
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335345UEF0072-016018-03K200/208/220/230/240200/208/220/230/24072010174
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335354UEF0072-016018-03L200/208/220/230/240200/208/220/230/24072010174
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335363UEF0072-016018-03M200/208/220/230/240200/208/220/230/24072010174
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335379UEF0072-016018-03N200/208/220/230/240200/208/220/230/24072010174
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335388UEF0072-016018-03P200/208/220/230/240200/208/220/230/24072010174
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335397UEF0072-016018-03R200/208/220/230/240200/208/220/230/24072010174
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335406UEF0072-016018-03S200/208/220/230/240200/208/220/230/24072010174
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335415UEF0120-016018-04A200/208/220/230/240200/208/220/230/240120014197
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335424UEF0120-016018-04B200/208/220/230/240200/208/220/230/240120014197
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335433UEF0120-016018-04C200/208/220/230/240200/208/220/230/240120014197
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335449UEF0120-016018-04E200/208/220/230/240200/208/220/230/240120014197
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335458UEF0120-016018-04F200/208/220/230/240200/208/220/230/240120014197
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335467UEF0120-016018-04G200/208/220/230/240200/208/220/230/240120014197
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335476UEF0120-016018-04H200/208/220/230/240200/208/220/230/240120014197
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335485UEF0120-016018-04J200/208/220/230/240200/208/220/230/240120014197
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335494UEF0120-016018-04K200/208/220/230/240200/208/220/230/240120014197
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335503UEF0120-016018-04L200/208/220/230/240200/208/220/230/240120014197
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335519UEF0120-016018-04M200/208/220/230/240200/208/220/230/240120014197
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335528UEF0120-016018-04N200/208/220/230/240200/208/220/230/240120014197
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335537UEF0120-016018-04P200/208/220/230/240200/208/220/230/240120014197
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335546UEF0120-016018-04R200/208/220/230/240200/208/220/230/240120014197
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335555UEF0120-016018-04S200/208/220/230/240200/208/220/230/240120014197
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335564UEF0180-016018-05A200/208/220/230/240200/208/220/230/240180020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335573UEF0180-016018-05B200/208/220/230/240200/208/220/230/240180020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335589UEF0180-016018-05C200/208/220/230/240200/208/220/230/240180020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335598UEF0180-016018-05E200/208/220/230/240200/208/220/230/240180020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335607UEF0180-016018-05F200/208/220/230/240200/208/220/230/240180020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335616UEF0180-016018-05G200/208/220/230/240200/208/220/230/240180020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335625UEF0180-016018-05H200/208/220/230/240200/208/220/230/240180020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335634UEF0180-016018-05J200/208/220/230/240200/208/220/230/240180020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335643UEF0180-016018-05K200/208/220/230/240200/208/220/230/240180020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335659UEF0180-016018-05L200/208/220/230/240200/208/220/230/240180020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335668UEF0180-016018-05M200/208/220/230/240200/208/220/230/240180020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335677UEF0180-016018-05N200/208/220/230/240200/208/220/230/240180020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335686UEF0180-016018-05P200/208/220/230/240200/208/220/230/240180020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335695UEF0180-016018-05R200/208/220/230/240200/208/220/230/240180020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335704UEF0180-016018-05S200/208/220/230/240200/208/220/230/240180020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335713UEF0240-016018-06A200/208/220/230/240200/208/220/230/240240024208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335729UEF0240-016018-06B200/208/220/230/240200/208/220/230/240240024208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335738UEF0240-016018-06C200/208/220/230/240200/208/220/230/240240024208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335747UEF0240-016018-06E200/208/220/230/240200/208/220/230/240240024208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35335756UEF0240-016018-06F200/208/220/230/240200/208/220/230/240240024208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする