10.8Vコードレスインパクトドライバ

10.8Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
3段階の締付モードでねじからボルトまで幅広い作業に使用可能。
金属製リングギヤ採用で寿命UP!
【付属品((2LS)、(2ES))】急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー
※(NN)は本体のみ(付属品なし)

用途整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1300、パワー/テクス:0~3200能力(mm) 普通ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2500、パワー/テクス:0~4000先端形状六角軸二面幅6.35ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])最大135(M14高力ボルトヘグザゴンソケット使用)ねじ締め能力(mm) テクスねじ3.5~5内容量1台
関連資料:
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
蓄電池電圧(V)
蓄電池容量(Ah)
充電時間(分)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※ビットは別売りです。35436249WH12DD(2LS)10.84.0(残量表示付)約601.1(BSL1240M装着時)
45,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
35436267WH12DD(NN)----
21,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
35436258WH12DD(2ES)10.81.5約221.0(BSL1215装着時)
34,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする