リュック バックパック offtoco(オフトコ) ミニサイズ 9.7インチタブレット収納 2WAY BM-OF05シリーズ

リュック バックパック offtoco(オフトコ) ミニサイズ 9.7インチタブレット収納 2WAY BM-OF05シリーズ - エレコム

「私らしさ」を持ち歩く、”off toco”のリミテッドカラーモデル。
風合いのあるシワ加工を施した、くすみカラーの表生地を採用。
休日に持って出かけたくなる”off toco”バックパック ミニ。

用途
ビジネスでもプライベートでも使いやすいバックパックです。
タブレットを持ち運ぶバッグとしても通常のバッグとしてもお使いいただけます。
ポケットが多く荷物がごちゃつきません。
材質(表面・裏面)ポリエステル/撥水質量(g)約518ポケット数【上部収納スペース】(内側)ポケット×2、ファスナーポケット×1、タブレットポケット×1、【前面収納スペース】内側ポケット×1、右側面収納口×1、左側面ボトル収納口×1、背面ショルダー収納口×1、隠し背面ポケット×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×105×295(ハンドル・ショルダーベルト部含まず)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ本体)210×87×280、(タブレット収納部)185×10×240、(ボトル収納部)65×65×150内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35436845BM-OF05BEサンドベージュ
12,430
取扱い終了
35436854BM-OF05BUアイシーブルー
12,430
取扱い終了
35436863BM-OF05PNダスティピンク
12,430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする