矢崎化工
抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 3列4段 12人用
靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。
種別
3列・4段 12人用
材質
本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
質量(kg)
約23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1375×394×1392
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35613577
-
ピンク
2-7336-21
¥
103,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35613595
-
ブルー
2-7336-22
¥
103,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35613613
-
イエロー
2-7336-23
¥
103,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000