岡田装飾金物
キャリーベアリング入ランナー
仕様
ベアリング入
適合
キャリー
寸法(mm)
カン下:51
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
30kg
質量(g)
191
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36121278
28T26
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
キャリーレール紹介動画
参考になった