岡田装飾金物
キャリー持出アングル
キャリー天井先付Sブラケットと組み合わせることで壁付ブラケットとなります。
用途
レールを壁から持ち出して取り付ける際に使用します。
仕様
キャリー天井先付Sブラケット取付ネジ付
付属品
キャリー天井先付Sブラケット取付ネジ
適合
キャリー
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
347
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36121348
28Y07
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
キャリーレール紹介動画
参考になった