岡田装飾金物
キャリー可動ストッパー
取付ネジ付き。
用途
レールの途中でランナーを一時的に停止させる際に使用します。
仕様
取付ネジ付
付属品
取付ネジ
適合
キャリー
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36121393
28T35
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
キャリーレール紹介動画
参考になった