Blickle(ブリックレ)
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LS-SEシリーズ
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途
重量物運搬用車輪キャスター
材質(車輪)
高品質弾性ソリッドゴム
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
14
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25~+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
65°
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37829628
LS-SE 202K-ST
200
850
175×140
140×105
255
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829646
LS-SE 250K-ST
250
850
175×140
140×105
305
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829655
LS-SE 252K-ST
250
1000
175×140
140×105
305
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829673
LS-SE 300K-ST
300
1000
175×140
140×105
355
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください