曜日別特売

充電式ドライバドリル DF033D 本体のみ

充電式ドライバドリル DF033D 本体のみ - マキタ
(1件のレビュー)

ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度
薄型ギア採用
薄さと耐久性を両立
ビットを高精度保持
軸受にボールベアリング採用
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
20段クラッチ+直結
2スピード切替
手締め機能
[約22分充電]

付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)0.93(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)商品タイプ本体のみ内容量1台
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[回/分])
バッテリー電圧(V)
チャック能力(mm)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36428185DF033DZ高速:0~1700/低速:0~45010.8対辺6.35/六角ビット1.5約22
9,600
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36428185
2020-04-11
用途: ネジ締め、はずし、コンクリートアンカー用の穴空け
不動産業

上記の作業に、軽量で扱いやすく、トルクも十分でした。今まで使っていたインパクトドリルのバッテリー価格とほぼ同じ価格で、小型で軽く作業がしやすくなりました。マキタのスティック型掃除機とバッテリーが共通なのも、便利で使い勝手がいいです。そのうち、容量の大きいバッテリーが欲しくなるのではないかと思っています。いい買物でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする