18ミリ充電式ハンマドリル HR182D

18ミリ充電式ハンマドリル HR182D - マキタ18ミリ充電式ハンマドリル HR182D - マキタ18ミリ充電式ハンマドリル HR182D - マキタ18ミリ充電式ハンマドリル HR182D - マキタ
電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~5000モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RF充電時間(分)約27分(実用充電)約40分(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350穴あけ能力(mm)コアビット35適合バッテリーBL1860B穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)11.4(ハンマドリル)、9.3(ハンマ)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ;6.5mm 約250本 (深さ40mm)、10.5mm 約155本 (深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
セット内容
質量(kg)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36428438HR182DGXVB集じんシステムDX05、サイドグリップ、ストッパポール本体、プラスチックケース、BL1860B×2本、DC18RF3.4(バッテリー装着時)431×82×285
105,200
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36428456HR182DRGXサイドグリップ、ストッパポール本体、プラスチックケース、BL1460B×2本、DC18RF2.5(バッテリー装着時)301×82×285
96,300
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36428465HR182DRGXBサイドグリップ、ストッパポール本体、プラスチックケース、BL1460B×2本、DC18RF2.5(バッテリー装着時)301×82×285
96,300
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36428483HR182DRGXV集じんシステムDX05、サイドグリップ、ストッパポール本体、プラスチックケース、BL1460B×2本、DC18RF3.4(バッテリー装着時)431×82×285
105,200
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする