電圧(V)直流18穴あけ能力(mm) コンクリート181充電当たりの作業量コンクリート穴あけ;6.5mm 約250本 (深さ40mm)、10.5mm 約155本 (深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32打撃数(min-1[回/分])0~5000回転数(min-1[回/分])0~1350シャンク形状SDSプラスシャンクモーターハイパワーブラシレスモータ振動3軸合成値(m/s2)11.4(ハンマドリル)、9.3(ハンマ)機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライト質量(kg)2.5(バッテリー装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)301×82×285付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売バッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)適合バッテリーBL1860B商品タイプ本体のみ内容量1台