エム・あい
運搬台車用備品
台車の上にけいしゃを設置して、その上に一斗缶を置くことで、けいしゃが出来るので、残液を最後まで取り残すことなく使用することが出来ます。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
310(11.5)×138×57(21.5)
高さ(mm)
57
材質(本体)
ステンレス304
荷台寸法(幅)(mm)
138
高さ内寸(mm)
21.5
荷台寸法(奥行)(mm)
310
材質(荷台)
ステンレス(SUS430)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36794145
C19-777
310×138
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません