曜日別特売

HACCPER 600 中棚トレー 丸用 <SUS304製>

HACCPER 600 中棚トレー 丸用 <SUS304製> - エム・あいHACCPER 600 中棚トレー 丸用 <SUS304製> - エム・あいHACCPER 600 中棚トレー 丸用 <SUS304製> - エム・あいHACCPER 600 中棚トレー 丸用 <SUS304製> - エム・あい

HACCPER 600丸用 ザルカゴの付属品です。トレーは取り外しが可能です。
ステンレス製304なので大変丈夫で衛生的です。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ザルを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス304寸法(mm)Φ210(内寸)×20(18)高さ(mm)20材質(本体)ステンレス304適合内径(Φmm)210内寸法(mm)Φ210×18高さ内寸(mm)18内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ210×18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36794285HC1-603
16,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする