エム・あい
トライアングルキャリー
正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
アルマイト処理済みです。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
TCC30
寸法(mm)
Φ305(内寸)×141
高さ(mm)
141
適合内径(Φmm)
305
キャスター
自在車3ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)
キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
特性
丈夫、軽量
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36794924
261-612
ペールTCC30
50
アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形
ゴム
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません