エム・あい
SMC 一斗缶台車 1缶用
SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
1缶用
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
250(245)×250(245)×114(84)
車輪径(Φmm)
50
高さ(mm)
114
材質(本体)
ステンレス304
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)
部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
内寸法(mm)
245×245×84
荷台寸法(幅)(mm)
250
材質(車輪・金具)
スチール
高さ内寸(mm)
84
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
245×245×84
特性
ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)
250
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
材質(荷台)
ステンレス304
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36795737
S64-112
250×250
¥22,200
¥
21,980
¥24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません