曜日別特売

機器接地確認モニター・ハブ 100V用

機器接地確認モニター・ハブ 100V用 - DESCO

ESD管理計画の接地目的に合わせて、コンセントが適切に配線されているかをLEDが表示します。ANSI/ESD S6.1 配線方向の検証の要求に適合するよう、コンセントの接地経路の完全性を常時モニターします。アースグラウンドまでのACコンセントの配線と経路をモニターします。

質量(g)227刷毛幅(mm)75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3784738319219
28,540
26,980
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする