Metcal BVX-200シリーズ ポータブル空気清浄機キット

Metcal BVX-200シリーズ ポータブル空気清浄機キット - メトカル

2つのアームが使用できる空気清浄機です。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX200)と臭いやガス用(FG-BVX200))構成です。

消費電力(W)85標準流量(m3/h)2×75(フィルター付)仕様吸入口2個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(1220mm)×2本、アームクリップ×2個、リモートスイッチ、プレフィルター、スタンダードフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×254×388騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)850安全規格UL、CSA、CE、PSE内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37856316BVX-201KIT
113,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ吸煙器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする