BVX-201KIT Metcal BVX-200シリーズ ポータブル空気清浄機キット メトカル 37856316

Metcal BVX-200シリーズ ポータブル空気清浄機キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37856316 品番BVX-201KIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,400

2つのアームが使用できる空気清浄機です。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX200)と臭いやガス用(FG-BVX200))構成です。

消費電力(W)85 標準流量(m3/h)2×75(フィルター付) 仕様吸入口2個 セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(1220mm)×2本、アームクリップ×2個、リモートスイッチ、プレフィルター、スタンダードフィルター、電源ケーブル 質量(kg)9 電源(V)AC100〜240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×254×388 騒音値(dB)55以下 測定範囲(Pa)(吸引力)850 安全規格UL、CSA、CE、PSE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ吸煙器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする