Metcal デジタルプリヒーター

Metcal デジタルプリヒーター - メトカル

PCT-1000は、ユーザーへ高度に制御された熱出力と熱容量を増大させる能力を提供するプログラム可能なプリヒーターです。
全体のプロセス温度を下げながらPCT-1000はソルダリング、ハンダ吸取り、SMDリワーク等、様々なプロセスにおいて高い熱容量でより早い生産性を提供します。

セット内容コントローラー(PCT-1000)、熱電対(AC-TCK-24-26)、フットスイッチ(PCT-FS1)、電源コード質量(kg)3電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×330×76制御温度(℃)25-400内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37867473PCT-1000
162,860
139,800
153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする