曜日別特売

Metcal アナログプリヒーター

Metcal アナログプリヒーター - メトカル

PCT-100フォーカスプリヒーターは、鉛フリーなどの高い熱要求のあるアプリケーションの速度と効率を対象としています。
PCT-100フォーカスプリヒーターは、基板を歪めることなく、適切なピーク温度での組立作業を実行するために、
温度を大きく上げることなく、熱カロリーを対象物に加えます。

質量(kg)2電源(V)115VAC/50-60Hz消費電力(W)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×205×65制御温度(℃)Max300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37867507PCT-100-11
70,040
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする