侍BLACK
アルミビットホルダーB型 1P
アルミ製で軽量
スリーブを引き上げて脱着
用途
六角軸先端工具の携帯に便利
材質(本体)
アルミ合金
材質(スリーブ)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36694465
29301
ブラック
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36694483
29302
ゴールド
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36694499
29303
ブルー
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36694517
29304
レッド
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
36694526
29305
シルバー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください