侍BLACK
アルミビットホルダーB型 2P
アルミ製で軽量
スリーブを引き上げて脱着
用途
六角軸先端工具の携帯に便利
材質(本体)
アルミ合金
材質(スリーブ)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
スチール
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36694535
29311
ブラック×ゴールド
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36694553
29312
ブラック×ブルー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36694569
29313
ブラック×レッド
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
51日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください